Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1024Lm 3500°K 17° INT/EXT BLANC - 7023351

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1024Lm 3500°K 17° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1024 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673195229

Réf. Sonepar

00553319522

Réf. Fournisseur

7023351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1024 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC90 DALI 10W 1024Lm 3500°K 17° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7023351

De la gamme de produit : Encastrés leds