Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1026Lm 4000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR - 7053342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1026 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673196295
Réf. Sonepar
00553319629
Réf. Fournisseur
7053342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1026 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RONDO IRC90 DALI 10W 1026Lm 4000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


