Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1026Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC - 7023341

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1026Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1026 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673195212

Réf. Sonepar

00553319521

Réf. Fournisseur

7023341

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1026 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC90 DALI 10W 1026Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC