Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1198Lm 3000°K 17° INT/EXT NOIR - 7043532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673195953
Réf. Sonepar
00553319595
Réf. Fournisseur
7043532
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 DALI 12W 1198Lm 3000°K 17° INT/EXT NOIR