Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1214Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR - 7052752

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1214Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673196219

Réf. Sonepar

00553319621

Réf. Fournisseur

7052752

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RONDO IRC90 DALI 12W 1214Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR