Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1214Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC - 7022751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673195137
Réf. Sonepar
00553319513
Réf. Fournisseur
7022751
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC90 DALI 12W 1214Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC