Cubispot - RONDO IRC90 DALI 14W 1402Lm 4000°K 36° INT/EXT NOIR - 7042342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673195755
Réf. Sonepar
00553319575
Réf. Fournisseur
7042342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC90 DALI 14W 1402Lm 4000°K 36° INT/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: