Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 819Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR - 7052532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673196134
Réf. Sonepar
00553319613
Réf. Fournisseur
7052532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 DALI 8W 819Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


