Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 830Lm 3500°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR - 7053152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 830 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673196271
Réf. Sonepar
00553319627
Réf. Fournisseur
7053152
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
830 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article: