Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 830Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC - 7033151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 830 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673195557
Réf. Sonepar
00553319555
Réf. Fournisseur
7033151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
830 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC90 DALI 8W 830Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


