Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 832Lm 4000°K 36° INT/EXT NOIR - 7041742

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 832Lm 4000°K 36° INT/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 832 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673195663

Réf. Sonepar

00553319566

Réf. Fournisseur

7041742

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

832 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC90 DALI 8W 832Lm 4000°K 36° INT/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7041742

De la gamme de produit : Encastrés leds