Cubispot - ROSA BOULANGERIE Ø17 IP44 40W 3665Lm 49° GRIS - 577B145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3848 lm 
- indice de protection (IP) - IP44 
- flux lumineux - 3848...3848 lm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673110666
Réf. Sonepar
00553311066
Réf. Fournisseur
577B145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
indice de protection (IP):
IP44
flux lumineux:
3848...3848 lm
ROSA BOULANGERIE Ø17 IP44 40W 3665Lm 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


