Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2227Lm 3000°K 23° BLANC - 5052131

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2227Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673106980

Réf. Sonepar

00553004008

Réf. Fournisseur

5052131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2227Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5052131

De la gamme de produit : Encastrés leds