Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 27W 2985Lm 3000°K 23° BLANC - 5052931

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 27W 2985Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673107253

Réf. Sonepar

00553310725

Réf. Fournisseur

5052931

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 DALI IP44 27W 2985Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5052931

De la gamme de produit : Encastrés leds