Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 27W 3134Lm 4000°K 37° GRIS - 5052845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3007 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP44 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673107215
Réf. Sonepar
00553310721
Réf. Fournisseur
5052845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 DALI IP44 27W 3134Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


