Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4138Lm 3000°K 37° NOIR - 5054132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673107628
Réf. Sonepar
00553310762
Réf. Fournisseur
5054132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4138Lm 3000°K 37° NOIR