Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4258Lm 3500°K 37° BLANC - 5054151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673107673
Réf. Sonepar
00553310767
Réf. Fournisseur
5054151
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article: