Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4345Lm 4000°K 37° BLANC - 5054141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673107642
Réf. Sonepar
00553310764
Réf. Fournisseur
5054141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:


