Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC80 IP44 13W 1690Lm 4000°K 37° NOIR - 5771442

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 13W 1690Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105587

Réf. Sonepar

00553310558

Réf. Fournisseur

5771442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 IP44 13W 1690Lm 4000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5771442

De la gamme de produit : Encastrés leds