Cubispot - ROSA IRC80 IP44 19W 2338Lm 4000°K 37° GRIS - 5772045

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 19W 2338Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105808

Réf. Sonepar

00553310580

Réf. Fournisseur

5772045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 IP44 19W 2338Lm 4000°K 37° GRIS