Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 3134Lm 4000°K 49° BLANC - 5772741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673043957
Réf. Sonepar
00553304395
Réf. Fournisseur
5772741
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5772741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rosa irc80 ip44 27w 3134lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)