Cubispot - ROSA IRC80 IP44 39W 5562Lm 4000°K 37° BLANC - 5773841

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 39W 5562Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673106232

Réf. Sonepar

00553310623

Réf. Fournisseur

5773841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 IP44 39W 5562Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5773841

De la gamme de produit : Encastrés leds