Cubispot - ROSA IRC80 IP44 40W 4138Lm 3000°K 49° BLANC - 5774031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673043988
Réf. Sonepar
00553304398
Réf. Fournisseur
5774031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 IP44 40W 4138Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


