Cubispot - ROSA IRC80 IP44 40W 4138Lm 3000°K 49° GRIS - 5774035

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 40W 4138Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673044008

Réf. Sonepar

00553304400

Réf. Fournisseur

5774035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 IP44 40W 4138Lm 3000°K 49° GRIS