Cubispot - ROSA IRC80 IP44 40W 4345Lm 4000°K 49° BLANC - 5774041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673044015
Réf. Sonepar
00553304401
Réf. Fournisseur
5774041
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5774041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rosa irc80 ip44 40w 4345lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.