Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 13W 1420Lm 3500°K 23° GRIS - 5061555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673109400
Réf. Sonepar
00553310940
Réf. Fournisseur
5061555
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 DALI IP44 13W 1420Lm 3500°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: