Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 13W 1449Lm 4000°K 23° NOIR - 5061542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673109363
Réf. Sonepar
00553310936
Réf. Fournisseur
5061542
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article: