Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 19W 1908Lm 3000°K 49° NOIR - 5061932

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 19W 1908Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673109424

Réf. Sonepar

00553310942

Réf. Fournisseur

5061932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 DALI IP44 19W 1908Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5061932

De la gamme de produit : Encastrés leds