Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2634Lm 3500°K 37° GRIS - 5062855

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2634Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673109851

Réf. Sonepar

00553310985

Réf. Fournisseur

5062855

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2634Lm 3500°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5062855

De la gamme de produit : Encastrés leds