Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2634Lm 3500°K 37° NOIR - 5062852

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2634Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673109844

Réf. Sonepar

00553310984

Réf. Fournisseur

5062852

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2634Lm 3500°K 37° NOIR