Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4538Lm 3000°K 42° GRIS - 5063835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673110062
Réf. Sonepar
00553311006
Réf. Fournisseur
5063835
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4538Lm 3000°K 42° GRIS