Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4673Lm 3500°K 42° BLANC - 5063851

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4673Lm 3500°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • flux lumineux - 4696...4696 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673110109

Réf. Sonepar

00553311010

Réf. Fournisseur

5063851

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

flux lumineux:

4696...4696 lm

ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4673Lm 3500°K 42° BLANC