Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4770Lm 4000°K 42° BLANC - 5063841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673110079
Réf. Sonepar
00553311007
Réf. Fournisseur
5063841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:


