Cubispot - ROSA IRC90 IP44 19W 1908Lm 3000°K 37° GRIS - 5012035

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 19W 1908Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673108175

Réf. Sonepar

00553310817

Réf. Fournisseur

5012035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 19W 1908Lm 3000°K 37° GRIS