Cubispot - ROSA IRC90 IP44 27W 2557Lm 3000°K 49° NOIR - 5012732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673108342
Réf. Sonepar
00553310834
Réf. Fournisseur
5012732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 IP44 27W 2557Lm 3000°K 49° NOIR