Cubispot - ROSA IRC90 IP44 27W 2687Lm 4000°K 37° GRIS - 5012845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673108472
Réf. Sonepar
00553310847
Réf. Fournisseur
5012845
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 IP44 27W 2687Lm 4000°K 37° GRIS