Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4538Lm 3000°K 42° BLANC - 5013831

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4538Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673108694

Réf. Sonepar

00553310869

Réf. Fournisseur

5013831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

ROSA IRC90 IP44 39W 4538Lm 3000°K 42° BLANC