Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4538Lm 3000°K 28° NOIR - 5013732

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4538Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673108618

Réf. Sonepar

00553310861

Réf. Fournisseur

5013732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 39W 4538Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5013732

De la gamme de produit : Encastrés leds