Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4538Lm 3000°K 57° GRIS - 5013935

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4538Lm 3000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673108809

Réf. Sonepar

00553310880

Réf. Fournisseur

5013935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 39W 4538Lm 3000°K 57° GRIS