Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4673Lm 3500°K 57° NOIR - 5013952

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4673Lm 3500°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673108854

Réf. Sonepar

00553310885

Réf. Fournisseur

5013952

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 39W 4673Lm 3500°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5013952

De la gamme de produit : Encastrés leds