Cubispot - ROSA IRC90 IP44 40W 3650Lm 3500°K 37° NOIR - 5014152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673109035
Réf. Sonepar
00553310903
Réf. Fournisseur
5014152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:


