Cubispot - ROSA IRC90 IP44 40W 3650Lm 3500°K 49° GRIS - 5014055

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 40W 3650Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673108953

Réf. Sonepar

00553310895

Réf. Fournisseur

5014055

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 40W 3650Lm 3500°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5014055

De la gamme de produit : Encastrés leds