Cubispot - ROSA IRC90 IP44 40W 3725Lm 4000°K 37° BLANC - 5014141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673108991
Réf. Sonepar
00553310899
Réf. Fournisseur
5014141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 IP44 40W 3725Lm 4000°K 37° BLANC