Cubispot - ROSA POISSONNERIE IP44 39W 4520Lm 42° BLANC - 577PO31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4218 lm
indice de protection (IP) - IP44
flux lumineux - 4218...4218 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673110888
Réf. Sonepar
00553311088
Réf. Fournisseur
577PO31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
indice de protection (IP):
IP44
flux lumineux:
4218...4218 lm
ROSA POISSONNERIE IP44 39W 4520Lm 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: