Cubispot - ROSA POISSONNERIE IP44 39W 4520Lm 57° NOIR - 577PO42

CopieCopie
Cubispot - ROSA POISSONNERIE IP44 39W 4520Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673110925

Réf. Sonepar

00553311092

Réf. Fournisseur

577PO42

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

indice de protection (IP):

IP44

flux lumineux:

4218...4218 lm

ROSA POISSONNERIE IP44 39W 4520Lm 57° NOIR