Cubispot - ROSA TEXTILE IRC>90 IP44 39W 4163Lm 42° GRIS - 577TE35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
indice de protection (IP) - IP44
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673110994
Réf. Sonepar
00553311099
Réf. Fournisseur
577TE35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
indice de protection (IP):
IP44
flux lumineux:
3886...3886 lm
ROSA TEXTILE IRC>90 IP44 39W 4163Lm 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


