Cubispot - ROSA TEXTILE IRC>90 IP44 39W 4163Lm 57° GRIS - 577TE45

CopieCopie
Cubispot - ROSA TEXTILE IRC>90 IP44 39W 4163Lm 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111021

Réf. Sonepar

00553311102

Réf. Fournisseur

577TE45

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

indice de protection (IP):

IP44

flux lumineux:

3886...3886 lm

ROSA TEXTILE IRC>90 IP44 39W 4163Lm 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 577TE45

De la gamme de produit : Encastrés leds