Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ROXY IRC80 IP44 19W 2292Lm 3500°K 23° GRIS - 7942155

CopieCopie
Cubispot - ROXY IRC80 IP44 19W 2292Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673473280

Réf. Sonepar

00553347328

Réf. Fournisseur

7942155

Réf. Commerciale

Cubispot

ROXY IRC80 IP44 19W 2292Lm 3500°K 23° GRIS