Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ROXY IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 23° NOIR - 7974252

CopieCopie
Cubispot - ROXY IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673472733

Réf. Sonepar

00553347273

Réf. Fournisseur

7974252

Réf. Commerciale

Cubispot

ROXY IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 23° NOIR