Cubispot - SEMA IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° - BLANC - 7511351

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673196554

Réf. Sonepar

00553319655

Réf. Fournisseur

7511351

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° - BLANC